- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 通気蓋 150のおすすめ人気ランキング
通気蓋 150のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新115件の「通気蓋 150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 エア抜きキャップ」、「ミカゲ蓋」、「汚水蓋 150」などの商品も取り扱っております。
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
仕様
ワンタッチ
材質
PVC、(リング)PE
色
グレー
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
仕様
通気
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
ライト
寸法H1(mm)
10
寸法D5(mm)
47
関連資料
図面(0.06MB)
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
仕様
ワンタッチ
材質
PVC、(リング)PE
色
ライト
材質
硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン
規格
-
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
仕様
通気
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
寸法H1(mm)
10
寸法D5(mm)
47
関連資料
図面(0.06MB)
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
仕様
圧力開放
適合
VU管(150)
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
仕様
圧力開放
適合
塩ビ製マス蓋
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
適合穴径(Φmm)
32
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
仕様
圧力開放/鎖付き
適合
VU管(150)
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
仕様
圧力開放
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
(D’2)199.5
色
ライト
呼び径
200
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
9
寸法D1(mm)
215.5
寸法D2(mm)
197.5
寸法l(mm)
55
寸法D3(mm)
203
寸法D4(mm)
201
寸法D5(mm)
71.5
関連資料
図面(0.05MB)
マス径(Φmm)
200
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質
硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
仕様
ワンタッチ
材質
硬質塩化ビニル
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
仕様
圧力開放
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
(D’2)199.5
色
グレー
呼び径
200
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
9
寸法D1(mm)
215.5
寸法D2(mm)
197.5
寸法l(mm)
55
寸法D3(mm)
203
寸法D4(mm)
201
寸法D5(mm)
71.5
関連資料
図面(0.05MB)
マス径(Φmm)
200
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
仕様
耐圧
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
仕様
ワンタッチ式
材質
PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色
ライト
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
色
ライト
文字内容
うすい
材質
PVC、(シール)PE
色
ライト
呼び径
200
寸法H(mm)
22
規格
塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会
寸法D1(mm)
216
寸法D2(mm)
204
寸法l(mm)
57
寸法H1(mm)
79
寸法D3(mm)
203.1
寸法D4(mm)
200.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径
150
材質(パッキン)
SBR
関連資料
図面(0.09MB)
マス径(Φmm)
150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷